| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C302842 Herst.-Nr.: 505537471087 EAN/GTIN: 5055374710876 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Als neue Eltern möchten Sie so viel wie möglich mit Ihrem Kind in Kontakt bleiben, auch von zu Hause aus. Glücklicherweise können Sie dies mit dem VMX65 Babyphone von Motorola Nursery problemlos tun. Das Babyphone verfügt über eine 12,7-cm-(5-Zoll)-Elterneinheit, mit der Sie Ihr Baby jederzeit im Auge behalten können. Sind Sie eine Zeit lang von zu Hause weg? Streamen Sie die Bilder über Ihr Telefon mit der Motorola Nursery App. Mit der Nachtsichtfunktion können Sie Ihr Baby auch in der Nacht im Auge behalten. Auch wenn das Baby nicht in seinem Bettchen liegt, können Sie die Kamera über eine magnetische Befestigung an anderer Stelle im Haus weiter verwenden. Das Motorola Nursery VM65X Babyphone wird mit einem speziellen Ständer für die Befestigung an der Wiege geliefert. Er ist höhenverstellbar und somit für das Greifen von Kinderhänden vorbereitet. Mit der Dreh-, Neige- und Zoomfunktion der Kamera können Sie den Raum ganz einfach im Auge behalten. Sie möchten Ihr Kind auch in anderen Räumen im Auge behalten? Mit der abnehmbaren Kamera und der magnetischen Befestigung können Sie sie überall im Haus anbringen. Die wichtigste Funktion des Motorola Nursury VM65X Babyphones ist natürlich, dass Sie Ihr Kind im Auge behalten können. Aber dieses Babyphone hat noch viel mehr zu bieten. Sie können die Raumtemperatur überwachen, um sicherzustellen, dass der Raum für Ihr Baby angenehm ist. Darüber hinaus verfügt das Babyphone über Geräusch- und Bewegungssensoren, die Sie über Ihr Telefon benachrichtigen, wenn Bewegungen oder Geräusche im Raum erkannt werden. Und schließlich verfügt die Kamera über eine spezielle Nachtsichtfunktion, die es Ihnen ermöglicht, Bilder auch bei Nacht und ohne Beleuchtung zu betrachten. Mit dem VM65X Babyphone und dem mitgelieferten Elternmonitor können Sie Ihr Baby von überall im Haus im Auge behalten. Aber wie macht man das, wenn man das Haus verlassen muss? Einfach! Sie verwenden die Motorola Nursery App. Mit der App können Sie das Zimmer Ihres Babys in Echtzeit sehen, Gespräche in beide Richtungen führen und sogar voraufgezeichnete Naturgeräusche, Schlaflieder und Hörbücher über das Babyphone abspielen. Mit der Motorola Nursery App können Sie außerdem ganz einfach Bilder von Ihrem Baby speichern und mit Ihren Lieben teilen. Features: 12,7-cm-(5-Zoll)-Elterneinheit oder Live-Streaming über die Motorola Nursery App Bild-im-Bild-Ansicht Bilder speichern und weitergeben Abspielen von Naturgeräuschen, Schlafliedern und Podcasts Lieferumfang: Babyphone + QSG + Ladeadapter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Übertragungsart: | WLAN | Besonderheiten: | Akku-Ladefunktion + Gegensprechfunktion + Nachtsichtfunktion | Frequenz: | 2.4 GHz | Produkt-Art: | Babyphone mit Kamera |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: babyfon, Motorola, VM65X Connect |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 202,94* | € 216,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 195,41* | € 216,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 383,28* | € 408,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|