| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C303362 Herst.-Nr.: 42282 EAN/GTIN: 4026268422824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Elita Dreikantstiel Miniaturpinsel haben eine absolut fein ausgearbeitete Spitze und einen ergonomisch geformten Pinselstiel. Die Pinsel liegen perfekt in der Hand. Das ermöglicht ein punktgenaues und ermüdungsfreies Arbeiten bei den detailliertesten Lackierarbeiten. Das Toray-Synthetikhaar zählt zu eins der qualitativ hochwertigsten Kunsthaaren mit sehr geraden Einzelhaaren für eine optimale Spitze die äußerst Formgetreu bleibt. Die ausgewählten Pinselgrößen in diesem Set sind für Miniaturarbeiten im Modellbau bestens geeignet. Elita Pinsel sind garantiert nitrofest verarbeitet und somit geeignet für die Verwendung mit Lösemitteln. Elita Pinsel werden in sorgfältiger Handarbeit und mit ausgesuchten Materialien in Deutschland hergestellt. Die Qualitätspinsel sind aus einer Vielzahl verschiedener Materialien gefertigt und eignen sich für unterschiedliche Verwendungszwecke. Bei Elita finden Sie Pinsel für punktgenaues Arbeiten, für flächiges Lackieren und zum Altern oder Reinigen von Modellen. Mit unseren hochwertigen Künstlerpinseln möchten wir so zum Gelingen Ihrer kreativen Projekte beitragen! Features: Ergonomische Pinselstiele für erhöhten Komfort Robustes und langlebiges Toray Kunsthaar Exakte Pinselspitzen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Pinselgröße: | 10 + 2 + 0 | Material: | Toray | Mengenangaben: | 3teilig | Produkt-Art: | Pinsel-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,83* | € 15,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,69* | € 15,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,63* | € 33,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|