Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 8214 Streugras Zierrasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C305382
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     8214
EAN/GTIN:
     4007246082148
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
bäume, hecken und büsche
Rasend schnell zum perfekten Rasen!
Unser Motto lautet "NOCH ... wie im Original" und das nehmen wir ernst!
Darum ist es kein Wunder, dass wir eines der größten Sortimente an Grasfasern in vielen verschiedenen Längen und Farbtönen haben.
Mit den verschiedenen Grünflächen gestalten Sie im Handumdrehen realistische Wiesen, Weiden, Ried oder Moore.

Die 1,5 mm kurze Grasfaser ist deal für die Spurweiten N und Z und für kurzen H0-Rasen geeignet. Dank der großen Auswahl an Farbtönungen lassen sich äußerst realistische Effekte erzielen. Die Grasfasern können sowohl mit der Gras-Spritzdose als auch mit dem Gras-Master elektrostatisch aufgeflockt werden.
Features:
Natürliche Farben
Lieferumfang:
20 g Beutel.
Hinweise:
Für 1m² Grasfläche werden ca. 150 g Streugras und 500 g Gras-Kleber benötigt.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 mm
Ausführung:
1.5 mm, 20 g
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Herstellerfarbe:
Zierrasen
Produkt-Art:
Streugras
Weitere Suchbegriffe: NOCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.