Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 61070 LETTER 5832 GR Briefkasten Stahl Grün Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C306152
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61070
EAN/GTIN:
     4003482610701
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Der BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Letter 5832 ist vollflächig verzinkt und strukturlackiert. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglicht die Zustellung von vielen verschieden Umschlagsgrößen und mit dem aufklappbaren Regendach ist der Inhalt immer optimal geschützt. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Vollflächig verzinkt und strukturlackiert
Geräumiger Briefkasten
Mit aufklappbaren Regendach
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER StahlBriefkasten Letter 5832 GR, Inkl. Abstandshalter und 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Tiefe:
92 mm
Höhe:
370 mm
Breite:
270 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Grün
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Briefkasten
Öffnung per:
Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter, briefkasten, Burg Wächter, LETTER 5832 GR, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,92*
€ 48,27*
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 39,95*
€ 52,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,98*
€ 55,54*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 42,26*
€ 56,78*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 44,31*
€ 57,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.