| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C306552 Herst.-Nr.: 15861 EAN/GTIN: 4003482158616 |
| |
|
| | |
| Der BURG-WÄCHTER Magnet-Türstopper TBM 2430 hat eine Haltekraft von ca. 6 bis 7 kg. Der Stopper in Edelstahloptik ist gebürstet und lackiert. Die Höhe beträgt 30 mm. Features: Für Bodenmontage Edelstahloptik Haltekraft: ca. 6 - 7 kg Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Magnet-Türstopper TBM 2430 Ni, Inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Herstellerfarbe: | Edelstahl-Optik | Produkt-Art: | Türstopper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, TBM 2430 Ni SB |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,01* | € 7,16* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,78* | € 7,24* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,01* | € 7,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,30* | € 7,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,27* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|