Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS GRWM30600 Rauchwarnmelder 3er Set Mini, inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C327592
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     GRWM30600
EAN/GTIN:
     4064161256009
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
rauchmelder
3er Set ABUS Mini-Rauchwarnmelder GRWM30600

Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch
Über 500 Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen eines Feuers, 95% davon durch giftigen Rauch. Die meisten Brände entstehen durch technische Defekte wie Kabelbrand. Da auch der Geruchssinn nachts schläft, wachen die meisten erst auf, wenn durch dichten Rauch die Orientierung erschwert ist und sich Betroffene sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Giftige Rauchgase führen bereits nach drei Atemzügen zur Bewusstlosigkeit und innerhalb kurzer Zeit zum Tod.

Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder zeichnet sich durch sehr kompaktes Design aus. Er erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Der Erfassungsbereich des Rauchwarnmelders ist bis zu 40 m² groß und beschränkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. Unerwünschte Alarme (z.B. durch Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Druck auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden.
Features:
Inkl. 10-Jahres-Batterie, fest verbaut
Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest
Q-Label zertifiziert nach vdS 3131
Lieferumfang:
3 x Mini Rauchwarnmelder + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Gewicht:
78 g
Durchmesser:
70 mm
Zertifizierung:
EN14604 + VdS zertifiziert + Q-Label
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Set:
3er Set
Melder-Besonderheiten:
Mini + inkl. 10 Jahres-Batterie
Schalldruck:
85
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, ABUS, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,83*
€ 97,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,96*
€ 95,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,36*
€ 87,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,55*
€ 75,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,26*
€ 66,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,38*
€ 65,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,04*
€ 55,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.