Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B78108S1102K000 B78108S1102K000 Induktivität axial bedrahtet Rastermaß 12.50mm 1 µH 0.16Ω 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C329842
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B78108S1102K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
9.20 mm
Gewicht:
0.38 g
Durchmesser:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B78108S1102K000
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C
Nennstrom:
1.2 A
Widerstand:
0.16 Ω
Induktivität (L):
1 µH
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
RM:
12.50 mm
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TDK, Drossel, Spule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4852
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.