Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C340871 Herst.-Nr.: 11612 EAN/GTIN: 4011160116124 |
| |
|
| | |
| Features: Steckdosen 45° gedreht.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.40 m | Steckdosen: | 6 | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3500 W | Betriebsspannung: | 230 V | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,45* | € 6,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 4,71* | € 6,92* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,88* | € 7,92* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 4,81* | € 7,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|