Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 12710 12710 Schlauch-Wasserwaage 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C341731
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12710
EAN/GTIN:
     4011160127106
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage

Features:
Schlauchwasserwaage Serie 2550.
Bestehend aus PVC-Schlauch, glasklar, einem Trichter und zwei Stöpseln.
Innendurchmesser×Wandstärke: 8×1,5 mm.
Lieferumfang:
PVC-Schlauch + 1 Trichter + 2 Stöpseln + Anleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Typ:
12710
Material:
PVC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Schlauch-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Schlauchwasserwaage, schlauch wasserwaage, AS Schwabe, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 7,36*
€ 10,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 10,50*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 7,90*
€ 12,40*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,98*
€ 12,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12714
ab € 6,90*
Ähnlich
as - Schwabe
12711
ab € 9,53*
Ähnlich
as - Schwabe
12712
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.