Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ANSI B18.3.1M-1986 701390 Zylinderkopfschraube M2 5mm Keramik 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C362991
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     701390
EAN/GTIN:
     4053199911479
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
keramische schrauben
Keramikschraube M2x5mm
Lieferumfang:
Keramikschraube M2x5mm
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Material:
Keramik
Gewinde-Maß:
M2
inkl. Mutter:
Nein
Kopfform:
Innensechskant
Produkt-Art:
Zylinderkopfschraube
Weitere Suchbegriffe: 04053199911479, PB Fastener, ANSI B1831M-1986
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,62*
€ 48,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 36,46*
€ 48,43*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 77,07*
€ 96,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.