Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais XKA70440 Nullspannungsschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C373012
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     XKA70440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
76.4 mm
Länge:
53 mm
Breite:
17.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
XKA70440
Dauerstrom (max.):
5 A
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (max.):
30 + 30 V/DC
Steuerspannung (min.):
12 + 8.5 V/DC
Stoß-Strom (max.):
100 A
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Triac, interface relais, Celduc, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 31,32*
€ 43,27*
10
Frei Haus
ab € 53,00*
€ 60,33*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 51,39*
€ 68,84*
1
€ 6,90*
ab € 39,81*
€ 68,87*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 52,62*
€ 69,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.