Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais XKD10120 1A Schaltspannung (max.): 220 V/AC, 220 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C373442
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     XKD10120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
76.4 mm
Länge:
53 mm
Breite:
12.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
XKD10120
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung (max.):
220 + 220 V/DC
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Steuerspannung (max.):
3 V/DC
Steuerspannung (min.):
5 V/DC
Last-Strom (max.):
1 A
Schaltspannung (min.):
2 + 2 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais, Celduc, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 32,63*
€ 45,02*
10
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 63,17*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 53,73*
€ 71,76*
1
€ 6,90*
ab € 41,65*
€ 72,35*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 79,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.