Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO468420 110A Schaltspannung (max.): 480 V/AC, 480 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C373812
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO468420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
58.5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
45 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SO468420
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung (max.):
480 + 480 V/DC
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Last-Strom (max.):
110 A
Stoß-Strom (max.):
1700 A
Schaltspannung (min.):
200 + 200 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Celduc, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 171,80*
€ 196,26*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 166,92*
€ 208,81*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 176,13*
€ 215,73*
1
€ 6,90*
ab € 135,85*
€ 219,81*
42 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 272,14*
€ 312,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.