Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO945460 60A Schaltspannung (max.): 280 V/AC, 280 V/DC Nullspannungssch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C378732
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO945460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
59.4 mm
Länge:
30 mm
Breite:
44.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SO945460
Dauerstrom (max.):
50 A
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung (max.):
280 + 280 V/DC
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
60 A
Stoß-Strom (max.):
750 A
Schaltspannung (min.):
12 + 12 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Celduc, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 26,23*
€ 36,81*
19
Frei Haus
ab € 40,49*
€ 46,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 39,52*
€ 53,34*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 53,36*
1
€ 6,90*
ab € 33,32*
€ 58,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 14,72*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 66,37*
Zubehör
RS Pro
7074601
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.