Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge Jumper-Kabel Raspberry Pi, [12x Drahtbrücken-Buchse - 12x Drahtbrücken-Buchse] 30.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C381021
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     TF-673
EAN/GTIN:
     4053199909810
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Dieses Set besteht aus 12 Jumper Kabeln (Dupont Kabeln). Jedes Kabel ist 30cm lang und hat weiblich/weiblich Stecker passend zu Stiftleisten mit 2,54mm Rastermaß.

Mit diese Kabeln kann das Multi Touch Bricklet mit Touchpaneln verbunden werden
Lieferumfang:
Artikel, Anleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Kabellänge:
30.00 cm
Anschluss A Anzahl:
12 x
Anschluss B Anzahl:
12 x
Herstellerfarbe:
Bunt
Anschluss A:
Drahtbrücken-Buchse
Anschluss B:
Drahtbrücken-Buchse
Produkt-Art:
Jumper-Kabel
Passend für:
Raspberry Pi + TinkerForge
Weitere Suchbegriffe: TinkerForge, Raspberry, Dupont-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,69*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,70*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 15,16*
€ 21,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.