| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C381731 Herst.-Nr.: 70807 EAN/GTIN: 4011150708070 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set mit netzbetriebenem Empfänger. Der strahlwassergeschützte Sender kann im Außenbereich angebracht werden und verfügt über ein Namensschild. Die Reichweite beträgt ca. 150m im freien Feld. 8 Melodien mit 256 selbstlernenden Funkfrequenzen. Features: Empfänger reinweiß glänzend und Sender reinweiß strahlwassergeschützter Sender IP55 mit Namensschild und LED Funktionsleuchte Steckdosenanschluss (Europa-Stecker) am Empfänger kompatibel/ erweiterbar mit allen HX-Geräten Lieferumfang: 1 x 3 Volt CR2032 Batterie + Funksender + Funkempfänger 230V + Bedienungsanleitung Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Lautstärke: | 84 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Einstellbare Lautstärke: | Fest | Empfängermaße: | 104 x 64 x 26 | Sendermaße: | 29 x 81 x 18 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Herstellerfarbe: | Reinweiß | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | mit Namensschild | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,70* | € 48,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,97* | € 48,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,89* | € 49,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|