| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C381931 Herst.-Nr.: 70845 EAN/GTIN: 4011150708452 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set mit batteriebetriebenem Empfänger. Der Emfpänger verfügt über eine "Batterie schwach" Anzeige in Form einer roten LED. Der strahlwassergeschützte Sender kann im Außenbereich angebracht werden und vefügt über ein Namensschild. Die Reichweite beträgt ca. 200m im freien Feld. 8 Melodien mit 256 selbstlernenden Funkfrequenzen. Features: Empfänger silber Chrom und Sender silber Optisches Rufsignal (blaue LED) Modus-Schalter nur klingeln/ nur LED (Dauerleuchten oder Blinken)/ klingeln und LED Strahlwassergeschützter Sender IP55 mit Namensschild und LED Funktionsleuchte Taster leuchtet im Dunkeln nach Kompatibel/ erweiterbar mit allen HX-Geräten Lieferumfang: 1 x 3 Volt CR2032 Batterie + Funksender + Funkempfänger + Bedienungsanleitung Hinweise: Empfängerbatterien nicht enthalten (2 x 1,5 Volt LR6/ Mignon), bitte separat bestellen Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Lautstärke: | 90 dBA | Frequenz: | 433 MHz | Optische Signalisierung: | Blaue LED | Einstellbare Lautstärke: | Individuell einstellbar | Empfängermaße: | 140 x 80 x 26 mm | Sendermaße: | 34 x 96 x 20 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Silber | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | mit Blitzlicht + mit Namensschild | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,41* | € 73,21* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,93* | € 73,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,77* | € 84,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|