Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Cube Timer Ei Eieruhr Weiß, Gelb digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C385011
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2041.07
EAN/GTIN:
     4009816032492
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Dieser Würfeltimer ist speziell für das Kochen von Eiern gedacht und lässt sich spielend leicht bedienen.
Die vier wichtigsten Kochzeiten (3 – 5 – 7 – 10 Minuten) sind vorprogrammiert und auf der Würfeloberseite aufgedruckt. Einfach die gewünschte Zeit nach oben drehen und der Timer läuft sofort.
Das kleine Display dreht sich mit und zeigt die Countdown-Zeit. Die rote LED-Leuchte pulsiert.
Ist die ausgewählte Zeit erreicht, blinkt die LED-Leuchte und ein Signalton erinnert daran, den Garvorgang zu beenden. Zum Stoppen des Alarms wird der Timer auf die neutrale Seite gedreht.
Je nach Anwendungssituation und Ihren persönlichen Vorlieben bietet der Eier-Timer viele Einstellmöglichkeiten: Der Alarmton lässt sich laut oder leise, ein- oder ganz abstellen. Die LED-Leuchte kann ebenfalls ausgeschaltet werden. Auf Wunsch kündigt ein Voralarm 10 Sekunden vorher das Erreichen der Ablaufzeit an.
Kochzeiten:
3 Minuten: weich
5 Minuten: wachsweich
7 Minuten: mittelhart
10 Minuten: hart
Features:
Mit 4 fest voreingestellten Ablaufzeiten 3 – 5 – 7 - 10 Min. für verschiedene Garstufen
Einfach die richtige Seite nach oben legen und die Zeit läuft sofort
Display mit digitaler Restzeit-Anzeige dreht sich mit
LED pulsiert und blinkt nach Ablauf (optional)
Akustisches Ablaufsignal (laut, leise, aus)
Anzeige der verstrichenen Zeit
Voralarm (optional)
Ein-Aus-Schalter
Geschütztes TFA-Design
Lieferumfang:
Digitaler Eier-Timer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
60 mm
Farbe:
weiß + gelb
Breite:
60 mm
Gewicht:
58 g
Anzeige:
digital
Timer:
3 – 5 – 7 – 10 min
Min. Zeitabstände:
min
Uhren-Besonderheiten:
4 Timerzeiten
Herstellerfarbe:
Weiß + Gelb
Funktionen:
Countdown/Timer
Timerzeit (max.):
10 min
Produkt-Art:
Eieruhr
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Eieruhr, Kurzzeitmesser, Kurzzeitwecker, Küchentimer, Labortimer, Laboruhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, fotoalbum weiß, TFA Dostmann, Cube Timer Ei, timer, küchentimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,70*
€ 19,80*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 19,81*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 24,22*
€ 33,16*
€ 3,50*
ab € 27,65*
€ 37,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.