Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FL-150 EX Taschenlampe Ex Zone: 1, 2 150lm 110m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C396711
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4972446
EAN/GTIN:
     0095969867894
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Sicherheit ist oberstes Gebot!
Mit der eigensicheren LED-Leuchte von Fluke kein Problem. Die Leuchte eignet sich optimal für gefährliche Arbeitsorte wie z.B. in der Öl- und Gasindustrie, in der Petrochemie, bei Tankreinigung, Tankstellen, pharmazeutische Verarbeitung, im Bergbau, in Lackierereien und anderen explosionsgefährdeten Bereichen. Sehr robuste und hochwertige Verarbeitung für eine sichere und lange Lebensdauer.
Features:
2 Leuchtstärken
Blitzlicht-Funktion
Staub- und Wasserdicht
Lieferumfang:
FL-150 EX · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
172 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
140 g
Durchmesser:
47 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
30 h
Lichtstrom (High):
150 lm
Lichtstrom (Low):
60 lm
Leuchtweite (High):
110 m
Leuchtweite (Low):
80 m
Leuchtdauer (High):
8 h
LEDs:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Kunststoff
Ex Zone:
1 + 2
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Atex-Nr:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ta
Wasserdicht:
Ja
Temperaturbereich:
-20 - +40 °C
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 126,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,29*
€ 126,57*
€ 5,00*
ab € 105,88*
€ 126,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,52*
€ 129,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,00*
€ 130,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.