Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it JDS6600 Funktionsgenerator netzbetrieben 0Hz - 60MHz 2-Kanal Sinus, Dreieck, Rechteck, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C414761
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-JDS6600
EAN/GTIN:
     4250236817811
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Das JT-6600 ist ein 2 Kanal Signalgenerator, welcher Signale von bis zu 60 MHz erzeugt. Er ist mit seinen unterschiedlichen Kurvenformen, wie z.B. Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Halbwelle uvm., auf allen Gebieten der Messtechnik einsetzbar. Zusätzlich ist ein 1-Kanal Frequenzzähler integriert. Mit einer Frequenzgenauigkeit von ±20ppm und einer Stabilität von ±1ppm/3h bietet er eine hervorragende Signalqualität und Flexibilität. Durch das 2,4“ (6,1cm) große TFT-Farbdisplay ist zudem eine optimale Bedienfreundlichkeit gewährleistet, wodurch sich verschiedenste Einsatzmöglichkeiten ergeben.
Features:
2 Kanal Signalgenerator
Signalformen: Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Halbwelle, Rauschen, Lorentz-Puls, exponentieller Aufstieg/Abfall, CMOS und weitere
1 Kanal Frequenzzähler
Anzeige: Deutsch / Englisch / Französisch wählbar
TFT Farbdisplay
Lieferumfang:
Signalgenerator + 2x Anschlussleitung BNC auf 2x Krokodilklemme (ca. 0,4 m) + Netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht:
600
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Typ:
JDS6600
Frequenz (max.):
60 MHz
Anzeige:
LCD
Signal-Ausgangsformen:
Sinus + Dreieck + Rechteck + Puls + Rauschen + Lorentzkurve
Schnittstellen:
BNC-Buchse
Frequenz (min.):
0 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, JDS6600, signal, signalgenerator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,85*
€ 136,46*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,69*
€ 291,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.