Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP GP24LF359C4 Micro (AAA)-Batterie Lithium 1.5V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C432191
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GP24LF359C4
EAN/GTIN:
     4891199169359
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Mit den GP Lithium AAA Batterien 1,5V (4 Stück) erhalten Sie Lithium-Power für überlegene Leistung. Diese leistungsstarken Batterien sind so konzipiert, dass sie länger halten als die meisten Standard-Alkalibatterien und bieten damit ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die GP Lithium AAA Batterien sind leicht und haben eine hohe Energiedichte, was bedeutet, dass sie mehr Leistung als die meisten anderen AAA-Batterien liefern. Dies macht sie perfekt geeignet für Geräte mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Taschenlampen, Spielzeug und tragbare Audiogeräte. Mit den GP Lithium AAA Batterien erhalten Sie zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer, was sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Verbraucher und Profis macht.
Features:
4er-Set
Minimale Selbstentladung
Temperaturbereich -30 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 +
Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
Lithium
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 12,07*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,43*
€ 12,09*
2 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 12,19*
7 Tage
unbekannt
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 13,11*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,60*
€ 15,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.