Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza 1503622 Rogowski-Spule 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C432912
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503622
EAN/GTIN:
     4251861102723
Suchbegriffe:
Rogowski-Spule
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Rogowski-Stromwandler, 120 mm (UL zertifiziert) Die Rogowski-Spule dient zur Erfassung von Differenzströmen des Typs A auf Stromschienen und Starkstromleitungen. Die flexible Rogowski-Spule erweist sich aufgrund ihrer spezifischen Funktionalitäten als besonders angemessene Lösung zur Strommessung. Sie kann in zahlreichen Fällen eingesetzt werden, bei denen herkömmliche Stromwandler weniger geeignet sind. Das Ausgangssignal der Rogowski-Spule wird dem Differenzstromüberwachungsgerät RCM 201-ROGO zugeführt, dass am Ausgang einen normierten AC-Strom von maximal 0...40mA ausgibt. 100mV/kA Ausgangssignal (RMS) ist geeignet für die Messbereiche des RCM 201-ROGO: 5A, 10A, 25A, 125A- Anschlussleitung.
Weitere Informationen:
Typ:
1503622
Passend für Marke:
Janitza
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Rogowski-Spule
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Janitza, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 130,94*
€ 163,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,99*
€ 163,83*
Frei Haus
ab € 134,66*
€ 163,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,37*
€ 163,89*
€ 5,95*
ab € 135,74*
€ 164,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.