| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C474902 Herst.-Nr.: 23EC156 EAN/GTIN: 4260732283584 |
| |
|
| | |
| In der heutigen Welt der Elektronik und Technik kommt man zwangsweise mit dem Phänomen „ESD“ (Elektrostatische Entladung) in Konflikt. Vielerlei Bauelemente, Module, Steckkarten etc. sind hochempfindlich gegen die im Alltag völlig normalen und oftmals unbemerkt auftretenden elektrischen Entladungen. Diese Spannungsüberschläge können elektronische Baugruppen zerstören oder zumindest nachhaltig beeinträchtigen – das heißt: eine geschädigte Komponente kann noch eine ganze Zeit lang funktionieren ehe sie dem ursprünglich ESD-verursachten Schaden erliegt und möglicherweise weitere, teure Folgeschäden verursacht.
Gerade im Umgang mit Elektronik und Technik ist ein antistatisches Werkzeug Grundvoraussetzung. Aus hochwertigem und hochfestem 201er Edelstahl gefertigt und mit schwarzen Leitfähigen und rutschfesten Überzug versehen erfüllt die Pinzette alle Voraussetzungen im Bereich Elektronik, Technik und Service. Bauart- und Materialbedingt ist die Pinzette sehr robust und langlebig. Schwache Säuren und Laugen können dem Instrument nichts anhaben. Das Material ist außerdem unmagnetisch.
Ein weiteres und sehr wichtiges Merkmal ist die Konformität mit den gesetzlichen Vorschriften DIN EN 61340-5-1 (Anforderungen zum Schutz gegen elektrostatische Phänomene). Nur so kann sichergestellt werden, dass die Komponente auch die Funktion sicherstellt, nämlich wertvolle Technik vor den Elektroschocks zu bewahren.
Aufgrund der Hochwertigkeit kann die Pinzette auch für jegliche andere Applikationen wie z.B. Kosmetik, Aquaristik, Terraristik, Labor, Haushalt, Modellbau, Sammlungen (Briefmarken, Münzen) usw. verwendet werden. Nicht geeignet für medizinische Zwecke.
Lieferumfang: 1 x ESD Pinzette aus 201er Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4372), Abmessungen: 123 x 10 mm, Spitze flach, Gewicht: 17 g, schwarze und antistatische Epoxid-Beschichtung am Griff (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm). Features: Hochwertige, stabile Pinzette aus rostfreiem Edelstahl mit schwarzer, leitfähiger ESD-Beschichtung (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm) - Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1 Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electrostatic Sensitive Devices) – aufgrund der hohen Qualität auch für jegliche weitere Einsatzzwecke verwendbar Ergonomisch, antimagnetisch, leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen Lieferumfang: 1 x ESD Pinzette aus 201er Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4372), Abmessungen: 123 x 10 mm, Spitze flach, Gewicht: 17 g, schwarze und antistatische Epoxid-Beschichtung am Griff (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm). Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | Pinzette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |