Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix AFG31251 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001Hz - 250MHz 1-Kanal Arbiträr, Dreie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C484461
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     AFG31251
EAN/GTIN:
     4053199912797
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Digitaler Zähler
Die AFG31000-Serie ist der beste Funktionsgenerator ihrer Klasse. Durch den kompletten Produktionsprozess über entwickelt für höchste Ansprüche an Leistung und Vielseitigkeit. Der 9-Zoll kapazitive Touchscreen, die eingebaute Arbitrary-Waveform-Anwendung und die patentierte InstaView™ Technologie bietet eine beispiellose Benutzerfreundlichkeit für Forscher und Ingenieure und ermöglichen es ihnen, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren.
Features:
1- oder 2-Kanal-Modelle
Ausgangsamplitudenbereich 1 mVP-P bis 10 VP-P in 50 Lasten Ω

Anwendungen:
Fortgeschrittene Forschung
Takt- und Systemsynchronisation
Replikation von Signalen aus der realen Welt
Bauteil- und Schaltungscharakterisierung und -validierung
Entwurf und Test von eingebetteten Schaltungen
Allgemeine Signalerzeugung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
192 mm
Breite:
413 mm
Gewicht:
4.7 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
1-Kanal
Frequenz (max.):
250 MHz
Anzeige:
digital
Besonderheiten:
Modulation
Frequenz-Bereich Dreieck:
1 μHz - 2.5 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr + Dreieck + Puls + Rauschen + Rechteck + Sinus
Frequenz-Bereich ARB:
1 mHz - 125 MHz
Frequenz-Bereich Sinus:
1 μHz - 125 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
≤ 2.0 ns
Frequenz-Bereich Rechteck:
1 μHz - 160 MHz
Klirr-Faktor Sinus:
±0.15 bis 0.3 dB
Interne Modulation:
AM, FM, PM, PMW, ASK, FSK, PSK
Externe Modulation:
AM, FM, PM, PMW, ASK, FSK, PSK
Frequenz (min.):
0.000001 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, tektronix funktionsgenerator, arbiträrgenerator, Tektronix, 179-8130, Funktionsgenerator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 9.084,40*
€ 9.503,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 9.301,19*
€ 9.503,48*
Frei Haus
ab € 9.957,53*
€ 10.400,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.503,47*
€ 11.309,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.430,36*
€ 11.222,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.337,23*
€ 11.111,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.178,06*
€ 10.921,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.084,40*
€ 10.810,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.