Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 722-0002 Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C487211
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     101283
EAN/GTIN:
     4053199911912
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
AC-Betriebsstundenzähler mit einem Spannungsbereich von 90-264VAC 50/60 Hz. Das quarzbasierte Zählwerk gewährleistet eine genaue Langzeit-Zeitmessung. Das Gehäuse ist vollständig gekapselt und bietet zuverlässigen Schutz gegen Umwelteinflüsse.
Features:
Vollständig gekapselt NEMA 4X 12
UL/cUL anerkannt
CE und RoHS konform
6-stellig, 99999.9
Quarz Genauigkeit
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Betriebsstundenzähler
Typ:
722-0002
Empfindlichkeit:
± 0.02%
Rückstellung:
Nein
Temperaturbereich:
-40 bis +85 °C
Produkt-Art:
Betriebsstundenzähler
Weitere Suchbegriffe: 04053199911912, Trumeter, 722-0002, 882-6970
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,61*
€ 36,21*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 36,22*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 56,54*
€ 72,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.