| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C50327 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 829530 EAN/GTIN: 4036911105820 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 12x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 5 x 20 mm. + 6x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 5 x 40 mm. + 6x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 6 x 25 mm. + 6x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 6 x 40 mm. + 5x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 8 x 25 mm. + 5x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 8 x 50 mm. + 36x Unterlegscheibe Edelstahl M5. + 24x Unterlegscheibe Edelstahl M6. + 20x Unterlegscheibe Edelstahl M8. + 20x Federring Edelstahl A5. + 15x Federring Edelstahl A6. + 10x Federring Edelstahl A8. + 20x Mutter Edelstahl M5. + 14x Mutter Edelstahl M6. + 12x Mutter Edelstahl M8.
Weitere Informationen: | | Normen: | DIN 125, DIN 127, DIN 933, DIN 934 | Produkt-Art: | Kombi-Schrauben-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,21* | € 22,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,47* | € 22,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,93* | € 46,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 211 Stück (ab € 0,07209* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|