| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C50332 Herst.-Nr.: T1882 EAN/GTIN: 5013969295702 |
| |
|
| | |
| Vernickelte Stahlausführung für hohe Festigkeit und einfache Reinigung. Geeignet zur Verwendung mit Bohrmaschinendrehzahlen von 200 bis 700 U/min. Weitere Informationen: | | Länge: | 620 mm | Rührkorbdurchmesser: | 102 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,28* | € 15,01* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,52* | € 15,02* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,76* | € 15,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,14* | € 18,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,39* | € 36,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|