Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Proxxon Micromot 28 812 Trennscheibe gerade 22mm 50 St. NE-Metalle, Stahl, Edelstahl, Kunststof


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52401
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 812
EAN/GTIN:
     4006274288126
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zum Trennen mittels Kunstharz gebundenem Material.
Features:
Für Metalle (auch Stahl), Kunststoffe und Holz
0,7 mm Dick
Lieferumfang:
50 Scheiben ohne Werkzeugträger.
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Durchmesser:
22 mm
Dicke:
0.7
Innen-Ø:
1.8 mm
Bohrungs-Durchmesser:
1.8 mm
Material-Eignung:
NE-Metalle + Stahl + Edelstahl + Kunststoff + Holz
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe proxxon 22x0,7, dünnblech trennscheibe, mini-trennscheibe proxxon, Proxxon Micromot, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 6,92*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 6,93*
8 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,97*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,46*
1 Tag
104
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.