Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 2000A Power Tool Lötstation digital 80W +50 - +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersa
Ersa
Artikel-Nr.:
     615-C52565
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0DIG20A84
EAN/GTIN:
     4003008060881
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Die intelligente, microprozessorgeregelte, nach MIL-SPEC/ESA antistatisch ausgeführte Lötstation - besticht durch ihre Flexibilität und Multifunktionalität. Multifunktional, da vollautomatische Lötwerkzeugerkennung und damit Anpassung des Regelverhaltens für Tech Tool, Micro Tool, Power Tool, X Tool sowie der Entlöt-Pincette Chip Tool. Die Lötspitzen bzw. die Entlöteinsätze sind dabei stets hochohmig mit der Potenzialausgleichsbuchse verbunden. Funktionalität durch Sollwerteinstellung, Wahl der Temperatureinheit (°C/°F), StandBy-Zeit einstellbar von 0 - 60 min, Offset- und Kalibrierfunktion, sowie Verriegelung sämtlicher Einstellmöglichkeiten mittels Passwort. Durch die "Energy Funktion" kann das Auf- und Nachheizverfahren der Station auf das jeweilige Einsatzgebiet angepasst werden. Komfort durch 4 frei voneinander konfigurierbare Programme für die jeweiligen Lötwerkzeuge - bei Kolbenwechsel wird automatisch das Programm gewechselt. Die Temperaturregelung erfolgt durch einen digitalen PID-Algorithmus. Dieser ist auf eine sehr genaue und schnelle Temperaturregelung optimiert.
Features:
Multifunktionale 80 W Power-Lötstation mit viel Komfort
Mit 5 unterschiedlichen Werkzeugen zu betreiben
Automatische Lötwerkzeugerkennung
Lieferumfang:
Versorgungsstation DIG 203 A · Lötkolben Power Tool 840 CDJ · ERSADUR-Lötspitze 842 CD - 2,2 mm meißelförmig · Ablageständer 0A42.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+50 - +450 °C °C
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (max.):
80 W
Max. Temperatur:
+450 °C
Min. Temperatur:
+50 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: Ersa, 2000 A Power Tool, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 271,90*
€ 327,06*
€ 4,80*
ab € 281,23*
€ 327,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,14*
€ 335,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 318,86*
€ 367,61*
Frei Haus
ab € 320,76*
€ 371,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 7,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.