Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8476515 Werkzeugbox (L x B x H) 515 x 230 x 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C533732
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8476515
EAN/GTIN:
     4064161250397
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Der Aluminium Transportkoffer von TOOLCRAFT hat ein Volumen von 30 Liter.
Features:
30 Liter
0,8 mm Aluminiumlegierung
Deckelöffnung bis zu 105°
Schutzleisten
Eckbeschläge
Lieferumfang:
Aluminium-Transportkoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
320 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
515 mm
Farbe:
grau
Breite:
230 mm
Innenmaß Tiefe:
496 mm
Innenmaß Höhe:
297 mm
Innenmaß Breite:
202 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Volumen:
30 l
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Werkzeugbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 66,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,83*
€ 66,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.