Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8476521 Werkzeugbox Aluminium (L x B x H) 890 x 484 x 383mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C533742
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8476521
EAN/GTIN:
     4064161250410
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Der Aluminium Transportkoffer von TOOLCRAFT hat ein Volumen von 142 Liter.
Features:
142 Liter
0,8 mm Aluminiumlegierung
Deckelöffnung bis zu 105°
Schutzleisten
Eckbeschläge
Lieferumfang:
Aluminium-Transportkoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
383 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
890 mm
Farbe:
grau
Breite:
484 mm
Innenmaß Tiefe:
871 mm
Innenmaß Höhe:
355 mm
Innenmaß Breite:
461 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Volumen:
142 l
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Werkzeugbox
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox aluminium, werkzeugbox, toolcraft werkzeugkasten, TOOLCRAFT, werkzeugaufbewahrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 149,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,05*
€ 149,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.