Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10112345 RolloTron pure Elektrischer Gurtwickler 23mm Zugkraft (max.) 45kg Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C545152
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10112345
EAN/GTIN:
     4031909025388
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler
Einfachheit wird bei dem Gurtwickler RolloTron pure großgeschrieben. Diese elektrische Gurtwickler konzentriert sich auf das Wesentliche und kommt ohne Menüführung aus.

Die Einstellung von Funktionen oder Fahrzeiten deiner Rollläden nimmst du mit den großen Tasten unkompliziert direkt am Gerät vor.

Der Gurtwickler RolloTron pure erscheint in einem modernen Design mit großen Tasten und wird in der Farbe Ultraweiß geliefert. Ausgestattet mit einer Memoryfunktion (einfache Zeitfunktion) wiederholt er programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus und passt sich deinen Gewohnheiten an!

Der Gurtwickler RolloTron pure zur Unterputzmontage ist universell einsetzbar, da er in jeden gängigen Gurtkasten ab 36 mm Breite passt. Er zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus. Der Einbau und die Inbetriebnahme erfolgen in ca. 10 Minuten. Der Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230-V-Stromnetz. Durch diese Eigenschaften wird sichergestellt, dass auch eine Nachrüstung der Rollladensteuerung jederzeit umgesetzt werden kann.
Features:
Antrieb und Steuerung in einem Gerät
Große Tasten für eine komfortable und einfache Bedienung
Memoryfunktion: einfache Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs/Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus
Einfache Sommer/Winterzeitumstellung
Max. Zugleistung: 45 kg
Lieferumfang:
1 x Gurtwickler RolloTron pure + 2 x Montageschrauben (4 x 55 mm) + 1 x Entriegelungsklammer (im Gehäuse) + 1 x Anschlusskabel mit Eurostecker + 1 x Wickelradfachabdeckung + 1 x Abdeckblende + 1 x Zugentlastung inkl. Montageschrauben + Gebrauchsanleitung (ohne Abbildung).
Weitere Informationen:
Tiefe:
166 mm
Höhe:
211 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
980 g
Einbaumaße:
35 x 139 x 132 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Unterputz
Nenndrehmoment:
10 Nm
Blenden-Maß:
60 x 211 x 27 mm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Nennleistung:
70
Gurt-Breite:
23 mm
Gurt-Länge:
7.6 m
Zugkraft (max.):
45 kg
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, RolloTron pure, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 2,90*
ab € 94,27*
€ 119,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,93*
€ 124,14*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 98,28*
€ 124,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.