Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10182345 RolloTron premium smart Elektrischer Gurtwickler 23mm Zugkraft (max.) 45kg U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C545502
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10182345
EAN/GTIN:
     4031909025326
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
SmartHome Gurtwickler
einlasswickler
Ziehst du noch täglich am Gurt? Mache es dir nicht unnötig schwer, sondern einfach und komfortabel! Im Smart Home spielen automatisierte Rollläden eine zentrale Rolle. Steuere deine Rollläden ganz bequem per Funk - mit dem elektrischen Gurtwickler RolloTron premium smart.

Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt mit dem Gurtwickler RolloTron premium smart automatisch. Gegen ungewolltes Bedienen (z. B. von Kindern) kann eine Tastensperre eingestellt werden. Zudem besitzt der Funk Gurtwickler eine Soft-Start/Soft-Stop-Funktion die für einen ruhigen Lauf mit hohem Komfort sorgt und zusätzlich materialschonend wirkt.

Der smarte elektrische Gurtwickler besitzt eine integrierte Schnittstelle zur einfachen und schnellen Integration in das Gateway premium und macht dein Zuhause so richtig smart! Der elektrische Gurtwickler wird ganz bequem fernbedienbar, oder kann selbst als Zentrale für weitere Funk-Gurtwickler dienen. Ebenfalls smart: umfangreiche Automatikfunktionen wie das Tages-, Wochen-, Wochenend- und Astroprogramm sowie die Zufallsfunktion machen deinen Alltag komfortabel. Auch die Lüftungs- und Sonnenposition ist mit diesem intelligenten Gurtwickler frei wählbar.

Der Gurtwickler RolloTron premium smart lässt sich durch seine einfache Montage sehr schnell in Betrieb nehmen. Mit dem hilfreichen Installationsassistenten des Gurtwicklers lassen sich zudem schnell und einfach Automationen einrichten. Zusätzlich kann der smarte Gurtwickler dank gängiger Euro-Steckerverbindung direkt an das 230-V-Stromnetz angeschlossen werden. Dieser elektrische Gurtwickler ist zur Unterputzmontage geeignet und wird einfach gegen den alten manuellen Gurtwickler getauscht. Er ist universell einsetzbar, da er in jeden gängigen Gurtkasten ab 36 mm Breite passt.

Mit dem als Zubehör erhältlichen Sonnensensor ist darüber hinaus eine Sonnen-/ Dämmerungssteuerung möglich.
Features:
Elektrischer Funk-Gurtwickler für Rollläden
Tages-/Wochen-/Astroprogramm, Zufallsfunktion
Großes beleuchtetes Display
Helligkeitsabhängige Steuerung der Zeitschaltuhr mit Lichtsensor
Umfangreiche Automatikfunktionen und Steuerung per App in Kombination mit Gateway premium
Lieferumfang:
Gurtwickler RolloTron premium smart + 2 x Montageschrauben (4 x 55 mm) + Entriegelungsklammer (im Gehäuse) + Anschlusskabel mit Eurostecker + Wickelradfachabdeckung + Abdeckblende + Zugentlastung inkl. Montageschrauben.
Weitere Informationen:
Tiefe:
166 mm
Höhe:
211 mm
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
60 mm
Gewicht:
1045 g
Einbaumaße:
35 x 139 x 132 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Unterputz
Nenndrehmoment:
10 Nm
Blenden-Maß:
60 x 211 x 27 mm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Nennleistung:
70
Gurt-Breite:
23 mm
Gurt-Länge:
7.6 m
Zugkraft (max.):
45 kg
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, RolloTron premium smart, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
€ 2,90*
ab € 155,44*
€ 191,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,29*
€ 193,74*
€ 6,90*
ab € 158,07*
€ 193,74*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 162,38*
€ 197,10*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 319,54*
€ 383,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.