Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10122345 RolloTron pure smart Elektrischer Gurtwickler 23mm Zugkraft (max.) 45kg Unte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C545532
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10122345
EAN/GTIN:
     4031909025364
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
SmartHome Gurtwickler
einlasswickler
Der Gurtwickler RolloTron pure smart ist ein elektrischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage. Mit dem smarten Gurtwickler kannst du deine Rollladensteuerung per Funk steuern, aber natürlich auch vor Ort manuell über die großen Bedientasten steuern.

Der Gurtwickler RolloTron pure smart erscheint in einem modernen Design mit großen Tasten und wird in der Farbe Ultraweiß geliefert. Die Lüftungs- und Sonnenposition kannst du frei wählen und per Tastendruck kannst du einfach zwischen automatischer und manueller Bedienung umstellen.

Dieser elektrische Gurtwickler ist nicht nur mit unserem Handsender, sondern auch mit dem Gateway premium und unseren Wandtastern kombinierbar. So erhält der Funk-Gurtwickler zahlreiche Automatikfunktionen wie das Tages-, Wochen-, und Astroprogramm sowie die Zufallsfunktion um deinen Alltag smart zu machen!

Der Gurtwickler RolloTron pure smart lässt sich durch seine einfache Montage sehr schnell in Betrieb nehmen. Mit dem hilfreichen Installationsassistenten des Gurtwicklers lassen sich zudem schnell und einfach Automationen einrichten. Zusätzlich kann der smarte Gurtwickler dank gängiger Euro-Steckerverbindung direkt an das 230-V-Stromnetz angeschlossen werden. Dieser elektrische Gurtwickler ist zur Unterputzmontage geeignet und wird einfach gegen den alten manuellen Gurtwickler getauscht. Er ist universell einsetzbar, da er in jeden gängigen Gurtkasten ab 36 mm Breite passt.

Dieser elektrische Rollladen Gurtwickler ist nicht nur mit unserer Fernbedienung smart steuerbar, sondern auch mit dem Gateway premium oder dem Gurtwickler RolloTron premium smart kombinierbar.
Features:
Antrieb und Steuerung in einem Gerät
Große Tasten für einfache Bedienung
Manuelle Bedienung am Gerät möglich
Umfangreiche Automatikfunktionen und Steuerung per App in Kombination mit Gateway premium
Max. Zugleistung: 45 kg
Lieferumfang:
1 x Gurtwickler RolloTron pure smart + 2 x Montageschrauben (4 x 55 mm) + 1 x Entriegelungsklammer (im Gehäuse) + 1 x Anschlusskabel mit Eurostecker + 1 x Wickelradfachabdeckung + 1 x Abdeckblende + 1 x Zugentlastung inkl. Montageschrauben + Gebrauchsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
166 mm
Höhe:
211 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
60 mm
Gewicht:
998 g
Einbaumaße:
35 x 139 x 132 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Unterputz
Nenndrehmoment:
10 Nm
Blenden-Maß:
60 x 211 x 27 mm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Nennleistung:
70
Gurt-Breite:
23 mm
Gurt-Länge:
7.6 m
Zugkraft (max.):
45 kg
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, RolloTron pure smart, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
147
€ 2,90*
ab € 110,40*
€ 139,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 143,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 115,12*
€ 145,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.