Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10142345 RolloTron classic smart Elektrischer Gurtwickler 23mm Zugkraft (max.) 45kg U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C545582
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10142345
EAN/GTIN:
     4031909025258
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
SmartHome Gurtwickler
einlasswickler
Mit dem elektrischen Gurtwickler RolloTron classic smart kannst du deine Rollläden automatisieren und bequem per Funk steuern.

Zudem besitzt der elektrische Gurtwickler eine Soft-Start/Soft-Stop-Funktion die für einen ruhigen Lauf mit hohem Komfort sorgt und zusätzlich materialschonend wirkt.

Der Gurtwickler RolloTron classic smart hat i. V. mit dem Gateway premium zahlreiche Automatikfunktionen wie das Tages-, Wochen-, und Astroprogramm sowie die Zufallsfunktion. Auch die Lüftungs- und Sonnenposition kannst du frei wählen und per Tastendruck einfach zwischen automatischer und manueller Bedienung umstellen.

Der Unterputz Gurtwickler kann in jeden gängigen Gurtkasten ab einer Breite von 36 mm integriert werden und ist somit universell einsetzbar. Das Umrüsten deines manuellen Gurtwicklers geht schnell und unkompliziert von der Hand.

Dieser elektrische Rollladen Gurtwickler ist nicht nur mit unserer Fernbedienung smart steuerbar, sondern auch mit dem Gateway premium oder dem Gurtwickler RolloTron premium smart kombinierbar.
Features:
Antrieb und Steuerung in einem Gerät
Manuelle Bedienung am Gerät möglich
Umfangreiche Automatikfunktionen und Steuerung per App in Kombination mit Gateway premium
Max. Zugleistung: 45 kg
Für eine Gurtbandbreite von: 23 mm
Lieferumfang:
Gurtwickler RolloTron class smart + 2 x Montageschrauben (4 x 55 mm) + Entriegelungsklammer (im Gehäuse) + Anschlusskabel mit Eurostecker + Wickelradfachabdeckung + Abdeckblende + Zugentlastung inkl. Montageschrauben.
Weitere Informationen:
Tiefe:
166 mm
Höhe:
211 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
60 mm
Gewicht:
998 g
Einbaumaße:
35 x 139 x 132 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Unterputz
Nenndrehmoment:
10 Nm
Blenden-Maß:
60 x 211 x 27 mm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Nennleistung:
70
Gurt-Breite:
23 mm
Gurt-Länge:
7.6 m
Zugkraft (max.):
45 kg
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, RolloTron classic smart, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 2,90*
ab € 139,84*
€ 173,86*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 144,82*
€ 180,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,99*
€ 180,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.