Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 11271001 Funk LED-Leuchtmittel EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C545792
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     11271001
EAN/GTIN:
     4031909025616
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hochvolt Reflektorlampe
Die addZ LED-Lampe E27 White and Colour sorgt für stimmungsvolles Licht per Plug-and-play. Mit 16 Millionen Farben sowie einem Farbspektrum von wohligem Warmweiß bis zu klassischem Kaltweiß lassen sich unzählige Lichteffekte erzeugen.

In Kombination mit dem addZ-Stick und dem Gateway premium können addZ Lampen über die HOMEPILOT App ein- und ausgeschaltet, stufenlos gedimmt oder in der gewünschten Farbe eingestellt werden. Über das Gateway premium kannst du auch die Dimmgeschwindigkeit einstellen sowie Einstellungen zum Einschatverhalten vornehmen. So lässt sich einstellen, dass die Lampe in der Küche beim Einschalten immer auf 100 Prozent leuchtet, während das Flurlicht nur auf gemütlichen 50 Prozent eingeschaltet wird. Die addZ LED-Lampe GU10 ist mit einer Helligkeit von 806 lm besonders leuchtstark.

Binde deine addZ LED-Lampen in dein Smart Home ein. Es ergeben sich viele intelligente Möglichkeiten, die nicht nur Wohlgefühl und Komfort sondern auch die Sicherheit und Energieeffizenz steigern.

Das Leuchtmittel ist geeignet für E27-Lampenfassungen. Die Installation erfolgt per Plug-and-play durch einfaches einschrauben, anmelden, fertig.

Die addZ LED-Lampen sind Zigbee (3.0) zertifiziert. Du kannst sie damit herstellerübergreifend und sehr flexibel auch direkt mit anderen Zigbee Gateways, wie z. B. dem Amazon Echo Plus, einsetzen.
Features:
RGBW-Leuchtmittel mit Zigbee-Funkstandard
App- und Sprachsteuerung über Smart Home System mit Zigbee Gateway
White and Colour: Warmweiß-Kaltweiß Farbspektrum und 16 Mio. Farben
Plug-and-play – einfach LED Lampe einschrauben, anmelden, fertig
Stufenlos dimmbar via App
Lieferumfang:
1 x addZ LED-Lampe E27 White and Colour
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
F
Datenaustausch:
bidirektional
Einsatzort:
Innenbereich
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch + ZigBee
Frequenz:
2.4 GHz
Cloud-Anbindung:
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1353486
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
HOMEPILOT
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
LED-Leuchtmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,58*
€ 22,34*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 16,30*
€ 23,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,37*
€ 23,41*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 33,18*
€ 45,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.