Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10172360 RolloTron premium - Power Elektrischer Gurtwickler 23mm Zugkraft (max.) 60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C545902
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10172360
EAN/GTIN:
     4031909025357
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Automatisiere und steuere deine Rollläden ganz bequem – mit dem elektrischen Gurtwickler RolloTron premium. Der elektrische Gurtwickler ideal für die Unterputzmontage und macht deinen Alltag komfortabel! Steuere deine Rollläden automatisch oder per Tastendruck am Gerät – einfach und intuitiv.

Durch die komfortable Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion arbeitet der Gurtwickler RolloTron premium besonders ruhig und materialschonend. Der elektrische Gurtwickler verfügt zudem über eine Hinderniserkennung und eine Tastensperre. Auch im Falle eines Stromausfalles kannst du somit beruhigt sein: Unser elektrischer Gurtwickler verfügt über eine dauerhafte Datenspeicherung.

Der Gurtwickler RolloTron premium Power bietet viele Funktionen zur Automatisierung deiner Rollladensteuerung: Die Zufallsfunktion, das Tages-, Wochen- und Astroprogramm, einen Installationsassistenten zur schnellen Inbetriebnahme und vieles mehr. Zudem stellt sich der elektrische Gurtwickler vollautomatisch auf Sommer- und Winterzeit um.

Der elektrische Gurtwickler RolloTron premium Power ist ideal für die Nachrüstung geeignet, denn mit ihm tauscht du schnell und einfach den vorhandenen manuellen Gurtwickler. Der elektrische Gurtwickler passt in alle gängigen Gurtkästen ab einer Breite von 36 mm und lässt sich mit wenigen Handgriffen installieren.

Auch eine helligkeitsabhängige Steuerung deiner Rollläden ist mit dem Gurtwickler RolloTron premium möglich. Dazu nutzt du unseren Sonnensensor in Kombination mit dem Gurtwickler.
Features:
Ideale Nachrüst-Lösung dank schneller und einfacher Installation - auch für die Mietwohnung!
Maximale individuelle Flexibilität bei der Automatisierung deiner Rollläden
Besonders komfortable Bedienung dank großem, beleuchteten Display und intuitiver Menüführung
Mit umfangreichen Funktionen für die automatische Steuerung deiner Rollläden zu deinen Wunschzeiten
Passend für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
Lieferumfang:
Gurtwickler RolloTron premium + 2 x Montageschrauben (4 x 55 mm) + Entriegelungsklammer (im Gehäuse) + Anschlusskabel mit Eurostecker + Wickelradfachabdeckung + Abdeckblende + Zugentlastung inkl. Montageschrauben.
Weitere Informationen:
Tiefe:
166 mm
Höhe:
271 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
1293 g
Einbaumaße:
35 x 196 x 180 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Unterputz
Nenndrehmoment:
14 Nm
Blenden-Maß:
60 x 274 x 27 mm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Nennleistung:
70
Gurt-Breite:
23 mm
Gurt-Länge:
15 m
Zugkraft (max.):
60 kg
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung, HOMEPILOT, RolloTron premium - Power, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 166,24*
€ 202,18*
1 Tag
119
€ 2,90*
ab € 179,98*
€ 218,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 182,07*
€ 228,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 188,51*
€ 228,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.