Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10131545 RolloTron classic - Minigurt Elektrischer Gurtwickler 15mm Zugkraft (max.) 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C545932
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10131545
EAN/GTIN:
     4031909025241
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler
Der Gurtwickler RolloTron classic Minigurt ist perfekt dazu geeignet, deine Rollläden per Tastendruck zu steuern. Der Gurtwickler ist speziell für die Unterputzmontage entwickelt und ist universell einsetzbar.

Der Gurtwickler RolloTron classic Minigurt erscheint in einem modernen Design. Die intuitive Anzeige mit beleuchteten Symbol-LEDs macht die Steuerung des Rollladen-Gurtwicklers zum Kinderspiel.

Ausgestattet mit einer Memoryfunktion wiederholt er programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus – so kannst du deine Rollläden morgens und abends automatisiert bedienen. Ganz schön komfortabel!

Darüber hinaus passt der elektrische Gurtwickler in alle gängigen Gurtkästen ab einer Breite von 36 mm und lässt sich per Euro-Stecker einfach an das 230 V Stromnetz anschließen. Die Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion ermöglicht zudem einen ruhigen Lauf mit hohem Komfort.

Eine Steuerung in Abhängigkeit von der Sonne ist über unseren Sonnensensor ist möglich.
Features:
Antrieb und Steuerung in einem Gerät
Memoryfunktion
Anzeige mit beleuchteten Symbol-LEDs
Max. Zugleistung: 45 kg
Für eine Gurtbandbreite von: 15 mm
Lieferumfang:
Gurtwickler RolloTron classic Minigurt + 2 x Montageschrauben (4 x 55 mm) + Entriegelungsklammer (im Gehäuse) + Anschlusskabel mit Eurostecker + Wickelradfachabdeckung + Abdeckblende + Zugentlastung inkl. Montageschrauben.
Weitere Informationen:
Tiefe:
166 mm
Höhe:
211 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
1001 g
Einbaumaße:
35 x 139 x 132 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Unterputz
Nenndrehmoment:
10 Nm
Blenden-Maß:
60 x 211 x 27 mm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Nennleistung:
70
Gurt-Breite:
15 mm
Gurt-Länge:
7.6 m
Zugkraft (max.):
45 kg
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, RolloTron classic - Minigurt, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 118,86*
€ 148,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,63*
€ 154,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 124,45*
€ 155,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.