Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C54630 Herst.-Nr.: 072850 EAN/GTIN: 4210201115694 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Ersatzscherfolien und - klingenblöcke von Braun helfen dabei, dass Ihr Rasierer stets das Maximum leistet. Braun empfiehlt, die Klingen alle 18 Monate auszutauschen, da sie sich mit der Zeit abnutzen. Dadurch wird auch Ihre Rasur weniger gründlich. Die maximale Leistung Ihres Rasierers ist nach dem Austausch der Klingen wieder voll gewährleistet. Für eine perfekte Rasur jeden Tag.
Scherfoliengeometrie Einzigartige Scherfoliengeometrie erfasst die Barthaare noch besser durch unterschiedlich geformte Scherfolienöffnungen – für eine gründliche Rasur in weniger Zügen. 100% Leistung Der Austausch der Scherfolie und des Klingenblocks ist schnell und einfach. Wechseln Sie die Scherfolie und den Klingenblock alle 18 Monate – für wieder 100% Leistung. Features: Scherkopf/Scherblatt-Kombipack für Rasierer Kompatible Rasierer 320s-4, 330s-4, 320s-5, 330s-5, 3000, 3020, 395cc Farbe schwarz Lieferumfang: Scherkopf 32B Hinweise: Abbildung ähnlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Passend für: | Braun | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Scherkopf |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,99* | € 26,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 20,24* | € 26,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 21,83* | € 28,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 23,00* | € 30,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,43* | € 31,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|