Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3011521739 3011521739 Draht-Potentiometer Mono 3W 10Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C547592
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3011521739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer

Features:
10 Ω
linear
Lieferumfang:
3011521739.
Weitere Informationen:
Länge:
11 mm
Ausführung:
500 Drehzyklen
Isolations-Widerstand:
750 V
Durchmesser:
20.4 mm
Anschlagfestigkeit:
46 Ncm
Typ:
3011521739
Gehäuse-Abmessungen:
20.4 mm
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C
Belastbarkeit:
3 W
Toleranz ±:
0.2 %
Anschluss:
Lötkelch
RM:
10 mm
Betätigungskraft:
5 Ncm
Temperatur-Koeffizient:
250 + -1300 ppm/°C
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
240 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
199
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 6,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 6,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.