Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 2041461907 2041461907 Cermet-Trimmer linear 1W 47kΩ 240° 270° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C547702
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     2041461907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet trimmer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
15 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
200 Betätigungszyklen
Typ:
2041461907
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C
Widerstand:
47 kΩ
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
0.2 %
Anschluss:
Pins
Außen-Ø:
15 mm
RM:
10 mm
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
240 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Grenzspannung:
300 V
Weitere Suchbegriffe: KYOCERA/AVX, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
192
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 3,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.