Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 601040 601040 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1W 100kΩ 210°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C547912
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     601040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Trimmer
Trimmwiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
7.6 mm
Länge:
7.5 mm
Breite:
5 mm
Ausführung:
100 Betätigungszyklen
Typ:
601040
Widerstand:
100 kΩ
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
0.3 %
Anschluss:
Pins
Außen-Ø:
6.5 mm
RM:
5 mm
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Kohleschicht-Trimmer
Drehwinkel (mechanisch):
210 °
Grenzspannung:
50 V
Weitere Suchbegriffe: trimmer, KYOCERA/AVX, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
438
10
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,25*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.