Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 601027 601027 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1W 5kΩ 210°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C547922
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     601027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Trimmer
Trimmwiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
7.6 mm
Länge:
7.5 mm
Breite:
5 mm
Ausführung:
100 Betätigungszyklen
Typ:
601027
Widerstand:
5 kΩ
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
0.3 %
Anschluss:
Pins
Außen-Ø:
6.5 mm
RM:
5 mm
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Kohleschicht-Trimmer
Drehwinkel (mechanisch):
210 °
Grenzspannung:
50 V
Weitere Suchbegriffe: trimmer, KYOCERA/AVX, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.