Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C54872 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006508179404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Swirl® PH 84 MicroPor® Plus Green Staubsaugerbeutel - Ihr passender Staubsaugerbeutel für Philips und Nilfisk Staubsauger- Ressourcenschonend: Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen & 50% Recyclingmaterial- MicroPor® Plus Anti-Allergen-Filter: Filtert Hausstaub und 99,9% des allergenen Feinstaubs in Form von Pollen, Schimmelsporen, Milbenkot und Bakterien- Praktischer Dirtlock® Staubverschluss: Saubere und bequeme Entsorgung des vollen Staubsaugerbeutels- Verlängerte Nutzungsdauer: Verstopfen des Beutels wird dank Volumenstaubspeicher verhindert- Optimale Ausnutzung des Staubraums Ihres Staubsaugers: Abgerundete Ecken der Swirl® Staubsaugerbeutel für längere Verwendungsdauer- Zu 100% in Deutschland gefertigt: Die Swirl® MicroPor® Plus Staubsaugerbeutel sind Made in Germany- Verpackung zu 100% aus Altpapier & vollständig recycelbar.- TÜV NORD Zertifikat für Feinstaub-, Allergen- und Keimfiltration sowie Staubaufnahmevermögen.Wie finde ich den richtigen Staubsaugerbeutel?1) können Sie unseren Typenfinder besuchen.2) Die Marke und das Modell Ihres Staubsaugers wählen Sie nun als erstes aus. Beide Informationen sind auf dem Typenschild auf der Rückseite Ihres Staubsaugers zu finden.3) Fertig! Der passende Swirl® Staubsaugerbeutel wird Ihnen nun angezeigt.Philips HR 6938, HR 6939, HR 6983Philips HR 6300… 6320Philips HR 6340… 6800Philips TC 400Philips TCX 400Philips Vitall V 373Karstadt Genial BS 8811Karstadt Genial BS 8822Nilfisk New LineNilfisk 7400-8214 Features: Inhalt: 4 Staubbeutel, 1 Filter Passend für Clatronic, Karstadt, MioStar,Nifisk, Philips, Ruton Entspricht: WOLF 1710 Lieferumfang: 4 x Staubsaugerbeutel 1 x Filter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Art: | Staubsaugerbeutel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, papierfiltertüten swirl, filterbeutel für staubsauger, Swirl, PH84 AirSpace, Haushalts Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,76* | € 8,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,42* | € 10,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 7,80* | € 11,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,62* | € 11,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,40* | ab € 8,12* | € 11,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|