Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 827149 Linsenschrauben M6 10mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Stahl galvanisch verzin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54910
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     827149
EAN/GTIN:
     4016138319026
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
DIN-Norm:
DIN 7985
Gewinde-Maß:
M6
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Produkt-Art:
Linsenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.