| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C549192 Herst.-Nr.: T0050115899 EAN/GTIN: 4003019446773 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Typ: | T0050115899 | Spitzenform: | Konisch, gebogen 45° | Spitzen-Länge: | 20.50 mm | Passend für Marke: | Weller | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, pinzette gebogen spitz, gebogene pinzette, Weller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,35* | € 83,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,97* | € 83,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 64,05* | € 86,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,74* | € 94,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,86* | € 101,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|