Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10501002 premium lite Funk Zeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C549462
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10501002
EAN/GTIN:
     4031909025913
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
zeitschalter mechanisch
Die Zeitschaltuhr premium lite ist eine Rollladen-Zeitschaltuhr im modernen Design mit vielen praktischen Funktionen.
Angeschlossen an einen Rohrmotor ist diese Steuerung ideal dazu geeignet deine Rollläden zu automatisieren und deinen Alltag zu erleichtern. Die angeschlossenen Rollläden lassen sich aber auch weiterhin ganz einfach per Tastendruck bedienen.

Neben dem modernen Design mit großem Display überzeugt die Zeitschaltuhr premium lite aber auch mit vielen praktischen Automatikfunktionen. Zum Beispiel mit dem individuell einstellbarem Tages- & Wochenprogramm. So passet sich deine Rollladensteuerung ganz einfach deinen Vorlieben und Alltagsgewohnheiten an. Die Zeitschaltuhr premium lite verfügt zudem über eine Zufallsfunktion zur zufälligen Verzögerung der eingestellten Schaltzeiten bei Abwesenheit. So holst du dir neben Komfort die extra Portion Sicherheit in deine vier Wände!

Die Zeitschaltuhr premium lite wird in der Farbe Ultraweiß inklusive eines Rahmens geliefert und überzeugt durch eine schnelle und einfache Installation. Durch das Maß von 50 x 50 mm kannst du die Zeitschaltuhr in dein handelsübliches Schalterprogramm intergrieren. Je nach verwendetem Schalterprogramm ist eventuell ein Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN 49075) erforderlich.

Die Größe ist so konstruiert, dass die Zeitschaltuhr Gurtkastenformat perfekt in die vorhandene Gurtkastenöffnung passt. Ersetze deinen manuellen Gurtwickler durch einen Rollladenmotor in Kombination mit der Zeitschaltuhr Gurtkastenformat für eine extra Portion Komfort im Alltag. Am Gurt ziehen war gestern!

In Kombination mit unserem Sonnensensor ist zudem eine helligkeitsabhängige Steuerung des Sicht-/und Sonnenschutzes möglich.
Features:
Tages-/Wochenprogramm, Zufallsfunktion
Integrierte Blockiererkennung für mechanische Rohrmotoren
Integrierbar in alle gängigen Schalterprogramme
Multifunktional einsetzbar: Für die Steuerung von Rollläden, Jalousien oder Markisen
Lieferumfang:
1 x Zeitschaltuhr premium lite + Bedienteil (50 x 50) mm + Abdeckrahmen + Installationsgehäuse + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
12 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
50 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP30
Anwendungsbereich:
Licht + Jalousien, Tore und Fenster
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
434.5 MHz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
HOMEPILOT
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, HOMEPILOT, premium lite
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 2,90*
ab € 61,68*
€ 78,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 61,68*
€ 78,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 82,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,41*
€ 82,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.