Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch 551.0130.0 Werkstückleitung mit Massezange und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55031
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     551.0130.0
EAN/GTIN:
     4032083023108
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel für schweißanlagen lorch
massekabel für schweißanlagen
Fertig konfektioniert, mit Schweißkabelstecker und Masseklemme. Länge 4 m.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
13 mm Buchse
Ausführung:
35 mm²
Weitere Suchbegriffe: Lorch, Schweiss-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 8,50*
ab € 56,47*
€ 73,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,16*
€ 73,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 61,88*
€ 80,85*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 102,79*
€ 127,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lorch Schweißtechnik
550.0102.0
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.