Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 13 01 160 Verdrahtungszange 160mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55787
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 01 160
EAN/GTIN:
     4003773034971
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten. Zum Greifen und Biegen von Drähten. Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Mit Präzisions-Abisolierlöchern. Zum Crimpen von Aderendhülsen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Features:
Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
Zum Greifen und Biegen von Drähten
Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht
Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 6 HRC
Mit Präzisions-Abisolierlöchern
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Typ:
13 01 160
Gewicht:
112 g
Material (Details):
Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet + poliert
Produkt-Art:
Verdrahtungszange
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.6 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.5 mm
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 20,95*
€ 24,98*
1 Tag
66
1
€ 7,90*
ab € 21,47*
€ 25,62*
1
€ 4,90*
ab € 20,89*
€ 25,66*
2 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 26,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,09*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.