Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1424487 Kabelverschraubung PG11 Kunststoff Lichtgrau 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C567101
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424487
EAN/GTIN:
     4055626373171
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg11, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
1424487
Typ:
G-INS-PG11-M68N-PNES-LG
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG11
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg11, kabelverschraubung, Phoenix Contact, G-INS-PG11-M68N-PNES-LG, Verschraubung, Vollverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,39*
€ 0,61*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,66*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,68*
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 0,74*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 5,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411223
ab € 0,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1400257
ab € 0,8072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.